SIEMENS - SINAMICS G220, 3 AC 200 ... 240 V, 2,2 kW / 3 hp, PROFINET / Ethernet/IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL41120CA110BF0
Netzspannung - 200 .. 240 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 11.3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106457266
Sonepar Artikelnummer
121380454
Hersteller Artikelnummer
6SL41120CA110BF0
Hersteller Typ
6SL4112-0CA11-0BF0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL41120CA110BF0
Netzspannung:
200 .. 240 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
11.3 A
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-6 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-20 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
250 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
209 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
4.100 kg
- Leistung bei geringer Überlast: 2,2 kW (150% für 3 Sekunden, 110% für 57 Sekunden)
- Leistung bei hoher Überlast: 1,5 kW (200% für 3 Sekunden, 150% für 57 Sekunden)
- Baugröße: 250 x 73 x 209 mm (HxBxT)
- Schutzart: IP20 / UL open Type
- Sicherheit: SIL3 mit integriertem Brems-Chopper
- Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen.
- Effiziente Nutzung mit vielseitigen Überlastpotentialen.
- Robuste Bauweise und Schutz gegen Umwelteinflüsse.
- Integrierte Sicherheitsfunktionen zur Verbesserung des Anlagenbetriebs.
Sinamics G220 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz
Der SINAMICS G220 ist ein Frequenzumrichter, der hohe Effizienz und Flexibilität für verschiedene Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


