SIEMENS - SINAMICS G220, 3 AC 380 ... 480 V, 1,1 kW / 1,5 hp, PROFINET / Ethernet/IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL41130CA080AF0
Netzspannung - 380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 4.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106441630
Sonepar Artikelnummer
121380533
Hersteller Artikelnummer
6SL41130CA080AF0
Hersteller Typ
6SL4113-0CA08-0AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL41130CA080AF0
Netzspannung:
380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
4.1 A
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-6 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-20 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
250 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
209 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
4.000 kg
- Betriebsspannung: 3AC 380-500V
- Frequenzbereich: 47-63Hz
- Leistung geringe Überlast: 1,1kW 150% 3S, 110% 57S
- Leistung hohe Überlast: 0,75kW 200% 3S, 150% 57S
- Baugröße: 250 x 73 x 209 (HxBxT)
- Schutzart: IP20 / UL open Type
- Sicherheitsstufen: SIL3 mit integriertem Brems-Chopper
- IIoT-fähig: dank Edge- und Cloud-Konnektivität
- Leistungsbereich: 1,1 kW bis 55 kW in sechs Baugrößen (IP20)
- Reduzierter Testaufwand und verkürzte Markteinführungszeit durch den digitalen Zwilling in Startdrive.
- Einfachere Auswahl- und Inbetriebnahmezeiten durch Engineering-Tools und einen integrierten Webserver.
- Erhöhte Verfügbarkeit und optimierte Energieeffizienz durch Systemredundanz.
- Umfassender Schutz für Personen, Maschinen und Anlagen dank integrierter Sicherheitsfunktionen bis SIL 3/PLe.
- Kompakte Bauform zur Platzersparnis im Schaltschrank.
- Einfache Integration und Bedienung über verschiedene Clients, einschließlich Tablets und Smartphones mit Wi-Fi-Technologie.
Sinamics g220
Der Frequenzumrichter SINAMICS G220 bietet eine innovative Lösung für Hochleistungsanwendungen in der Prozessindustrie und zeichnet sich durch digitale Technologie und umfassende Benutzerfreundlichkeit aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


