SIEMENS - SINAMICS G220, 3 AC 380 ... 480 V, 30 kW / 40 hp, PROFINET / Ethernet/IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL41130CA230AF0
Netzspannung - 380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 64.7 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106441852
Sonepar Artikelnummer
121380504
Hersteller Artikelnummer
6SL41130CA230AF0
Hersteller Typ
6SL4113-0CA23-0AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL41130CA230AF0
Netzspannung:
380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
64.7 A
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-6 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-20 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
460 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
245 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
22.500 kg
- Betriebsbereich: 3AC 380 - 500V, 10/-20%, 47-63Hz
- Leistung geringe Überlast: 30kW (150% für 3S), 22kW (200% für 3S)
- Leistung hohe Überlast: 22kW (150% für 57S)
- Baugröße: FSD2, Abmessungen: 460x200x245 (HxBxT)
- Schutzart: IP20 / UL open Type
- Sicherheitsstandard: SIL3 mit integriertem Brems-Chopper
- IIoT-fähig mit Edge- und Cloud-Konnektivität
- Integrierter Webserver für einfache Inbetriebnahme und Steuerung
- Verfügbar in Baugrößen mit Leistungen von 1,1 kW bis 55 kW
- Reduzierter Testaufwand und verkürzte Markteinführungszeit durch digitalen Zwilling in Startdrive
- Benutzerfreundliches Konzept durch Engineering-Tools und schnelle Auswahl
- Optimierung der Energieeffizienz durch Systemredundanz und leistungsstarke Motorsteuerung
- Erweiterte integrierte Sicherheitsfunktionen schützen Personen, Maschinen und Anlagen
- Kompakte Bauform spart Platz im Schaltschrank
- Einfache Inbetriebnahme über diverse Clients und Smart Devices
SINAMICS G220 3AC380-500V+10/-20% 47-63Hz
Der Frequenzumrichter SINAMICS G220 bietet eine Innovation in jedem Detail und eignet sich für ein breites Spektrum von Hochleistungsanwendungen in der Prozessindustrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


