Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS G220, 3AC 200...240V, 22kW/30hp, IP55 / UL 12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS G220, 3AC 200...240V, 22kW/30hp, IP55 / UL 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL41120JA210AF0

  • Netzspannung - 200 .. 240 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 92.4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106463939

Sonepar Artikelnummer

121380584

Hersteller Artikelnummer

6SL41120JA210AF0

Hersteller Typ

6SL4112-0JA21-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL41120JA210AF0

Netzspannung:

200 .. 240 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

92.4 A

Schutzart (IP):

IP55

Ausgangsphasenzahl:

3

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-6 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-20 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Ja

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

778 mm

Breite:

327 mm

Tiefe:

314 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

47.000 kg

    Sinamics G220 3ac200-240v+10/-20% 47-63hz

    Der Frequenzumrichter SINAMICS G220 ist für ein breites Spektrum von Hochleistungsanwendungen in der Prozessindustrie geeignet.

    Technische Details:

    • Leistung geringe Überlast: 22kW 150% 3S, 110% 57S
    • Leistung hohe Überlast: 18,5kW 200% 3S, 150% 57S
    • Baugröße: 778x 327x 314 (HxBxT)
    • Schutzart: IP55 / UL Type 12
    • Safety: SIL3
    • Integration: Vollständig in das TIA Portal Startdrive integriert
    • IIoT-fähig: Dank Edge- und Cloud-Konnektivität
    • Spannungsbereich: 200 - 240V
    • Leistungsbereich: 1,1 kW bis 30 kW
    • Kompakte Bauform: Spart Platz im Schaltschrank

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Testaufwand und verkürzte Markteinführungszeit durch digitalen Zwilling in Startdrive.
    • Erhöhte Verfügbarkeit und Energieeffizienz der Anlage durch Systemredundanz.
    • Einfach zu bedienen dank Engineering-Tools und integriertem Webserver.
    • Schnelle und intuitive Inbetriebnahme möglich mit verschiedenen Clients.
    • Erweiterte integrierte Sicherheitsfunktionen schützen Personen, Maschinen und Anlagen.
    • Flexibilität in Hard- und Software für alle Branchen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie