Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS G220, 3AC 380...415/440...500V, 1,1kW/1.5hp, IP55 / UL 12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS G220, 3AC 380...415/440...500V, 1,1kW/1.5hp, IP55 / UL 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL41130JA082AF0

  • Netzspannung - 380 .. 415 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 4.1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106463960

Sonepar Artikelnummer

121380586

Hersteller Artikelnummer

6SL41130JA082AF0

Hersteller Typ

6SL4113-0JA08-2AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL41130JA082AF0

Netzspannung:

380 .. 415 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

4.1 A

Schutzart (IP):

IP55

Ausgangsphasenzahl:

3

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-6 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-20 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Ja

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

415 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

17.200 kg

    Sinamics g220 3ac380-500v+10/-20% 47-63hz

    Der Frequenzumrichter SINAMICS G220 ist ideal für Hochleistungsanwendungen in der Prozessindustrie und bietet eine Vielzahl an integrierten Funktionen zur Beschleunigung von Inbetriebnahme und Markteinführung.

    Technische Details:

    • Leistung geringe Überlast: 1,1 kW 150% 3S, 110% 57S
    • Leistung hohe Überlast: 0,75 kW 200% 3S, 150% 57S
    • Baugröße: 415 x 220 x 225 (HxBxT)
    • Schutzart: IP55 / UL Type 12
    • Safety: SIL3
    • Lackierung: 3C2 mit integriertem Brems-Chopper
    • Spannungsbereich: 380 - 500V
    • Leistungsbereich: 1,1 kW bis 55 kW

    Kunden nutzene:

    • Reduzierung der Testaufwände durch den integrierten digitalen Zwilling.
    • Verkürzung der Markteinführungszeit und Ermöglichung einer virtuellen Inbetriebnahme.
    • Benutzerfreundlichkeit durch Engineering-Tools und integrierten Webserver.
    • Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit und Optimierung der Energieeffizienz.
    • Integrierte Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Personen, Maschinen und Anlagen.
    • IIoT-Fähigkeit durch Edge- und Cloud-Konnektivität.
    • Kompatibel mit verschiedenen Clients für einfache Inbetriebnahme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie