SIEMENS - SINAMICS G220, 3AC 380...415/440...500V, 18,5kW/25hp, IP55 / UL 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL41130JA200AF0
Netzspannung - 380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 41.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106464134
Sonepar Artikelnummer
121380617
Hersteller Artikelnummer
6SL41130JA200AF0
Hersteller Typ
6SL4113-0JA20-0AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL41130JA200AF0
Netzspannung:
380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
41.1 A
Schutzart (IP):
IP55
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-6 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-20 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
570 mm
Breite:
209 mm
Tiefe:
279 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
25.000 kg
- Spannungsbereich: 3AC 380-500V mit 10/-20%
- Frequenz: 47-63Hz
- Niedrige Überlastleistung: 18,5kW (150% für 3S, 110% für 57S)
- Hohe Überlastleistung: 15kW (200% für 3S, 150% für 57S)
- Baugröße: 570x 209x 279 mm (HxBxT)
- Schutzart: IP55 / UL Type 12
- Safety: SIL3
- Lackierung: 3C2 mit integriertem Brems-Chopper
- Reduzierter Testaufwand und verkürzte Markteinführungszeit durch einen digitalen Zwilling in Startdrive.
- Erhöhte Verfügbarkeit und optimierte Energieeffizienz Ihrer Anlage durch Systemredundanz.
- Einfachere Auswahl und schnelle, intuitive Inbetriebnahme dank Benutzerfreundlichkeitskonzept und integriertem Webserver.
- IIoT-fähig durch Edge- und Cloud-Konnektivität.
- Hohe Flexibilität in Hard- und Software mit EMV-Konformität und langen Leitungslängen.
SINAMICS G220
Der Frequenzumrichter SINAMICS G220 ist für ein breites Spektrum von Hochleistungsanwendungen in der Prozessindustrie konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


