SIEMENS - SINAMICS G220, 3AC 380...415/440...500V, 22kW/30hp, IP55 / UL 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL41130JP212AF0
Netzspannung - 380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 47.2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106471132
Sonepar Artikelnummer
121380621
Hersteller Artikelnummer
6SL41130JP212AF0
Hersteller Typ
6SL4113-0JP21-2AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL41130JP212AF0
Netzspannung:
380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
47.2 A
Schutzart (IP):
IP55
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-6 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-20 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
570 mm
Breite:
209 mm
Tiefe:
279 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
26.500 kg
- 3AC380-500V+10/-20%
- 47-63Hz
- Leistung geringe Überlast: 22kW 150% 3S, 110% 57S
- Leistung hohe Überlast: 18,5kW 200% 3S, 150% 57S
- 570x 209x 279 (HxBxT)
- Baugröße: FSD1
- Schutzart IP55 / UL Type 12
- Safety SIL3
- Lackierung 3C2 mit integriertem Brems-Chopper
- IIoT-fähig
- Reduzierter Testaufwand und verkürzte Markteinführungszeit durch integrierten digitalen Zwilling in Startdrive.
- Verkürzung der Auswahl- und Inbetriebnahmezeiten durch ein benutzerfreundliches Engineering-Tool.
- Integrierter Webserver ermöglicht einfache Inbetriebnahme über verschiedene Clients.
- Erhöhung der Anlagensicherheit durch integrierte Sicherheitsfunktionen bis SIL 3/PLe.
- Flexible Hard- und Softwarekonfiguration für verschiedene Branchen.
- Kompakte Bauform spart Platz im Schaltschrank.
SINAMICS G220
Der Frequenzumrichter SINAMICS G220 eignet sich für ein breites Spektrum von Hochleistungsanwendungen in der Prozessindustrie.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


