SIEMENS - SINAMICS G220 Clean Power, 3AC 380...415/440...500V, 11kW/15hp, IP20 / UL ope...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL41132CA172AF0
Netzspannung - 380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 27.7 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106456009
Sonepar Artikelnummer
121380635
Hersteller Artikelnummer
6SL41132CA172AF0
Hersteller Typ
6SL4113-2CA17-2AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL41132CA172AF0
Netzspannung:
380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
27.7 A
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-6 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-20 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
400 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
245 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
16.900 kg
- Spannungsbereich: 3AC 380-500V +10/-20%
- Frequenz: 47-63Hz
- Leistung geringe Überlast: 11kW (150% 3S, 110% 57S)
- Leistung hohe Überlast: 7,5kW (200% 3S, 150% 57S)
- Baugröße: 400x 150x 245 mm (HxBxT) (FSD1)
- Schutzart: IP20 / UL open Type
- Sicherheitszertifizierung: SIL3 mit integriertem Brems-Chopper
- IIoT-fähig: Dank Edge- und Cloud-Konnektivität
- EMV-Konformität: Ja
- Verfügbare Baugrößen: Drei (IP20)
- Kurzere Auswahl- und Inbetriebnahmezeiten durch Benutzerfreundlichkeitskonzept und Engineering-Tools.
- Virtuelle Inbetriebnahme reduziert den Testaufwand und beschleunigt die Markteinführungszeit.
- Erhöhte Verfügbarkeit der Anlage durch Systemredundanzfähigkeiten und Clean Power-Technologie.
- Komponenten für einfache Integration und Steuerung über verschiedene Clients, einschließlich Smart Devices.
- Optimale Anpassung an verschiedene Branchen durch Flexibilität in Hard- und Software.
Sinamics G220 Clean Power
Der SINAMICS G220 Clean Power ist ein innovativer Frequenzumrichter für Hochleistungsanwendungen in der Prozessindustrie, optimiert für Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


