Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS G220 Clean Power, 3AC 380...415/440...500V, 11kW/15hp, IP20 / UL ope...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS G220 Clean Power, 3AC 380...415/440...500V, 11kW/15hp, IP20 / UL ope...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL41132DA172AF0

  • Netzspannung - 380 .. 415 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 27.7 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106456092

Sonepar Artikelnummer

121380637

Hersteller Artikelnummer

6SL41132DA172AF0

Hersteller Typ

6SL4113-2DA17-2AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL41132DA172AF0

Netzspannung:

380 .. 415 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

27.7 A

Schutzart (IP):

IP20

Ausgangsphasenzahl:

3

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-6 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-20 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Ja

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

400 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

245 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

16.900 kg

    Sinamics g220 clean power 3ac380-500v+10/-20% 47-63hz

    Der SINAMICS G220 Clean Power ist ein hoher Leistungsfrequenzumrichter, der speziell für Hochleistungsanwendungen in der Prozessindustrie entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Leistung geringe Überlast: 11kW 150% 3S, 110% 57S
    • Leistung hohe Überlast: 7,5kW 200% 3S, 150% 57S
    • Baugröße: 400 x 150 x 245 (HxBxT)
    • Schutzart: IP20 / UL open Type
    • Sicherheitsstufe: SIL3
    • Lackierung: 3C3 mit integriertem Brems-Chopper
    • Spannung: 380-500V
    • Leistungsbereich: 7,5 kW bis 55 kW
    • Digital nativer Antrieb mit integriertem digitalen Zwilling
    • IIoT-fähig durch Edge- und Cloud-Konnektivität
    • Vollständige Integration in das TIA Portal Startdrive

    Kunden Vorteile:

    • Reduktion des Testaufwands und Verkürzung der Markteinführungszeit durch digitale Zwillinge.
    • Einfach zu bedienendes Engineering-Tool zur schnellen Auswahl und Inbetriebnahme.
    • Erhöhte Verfügbarkeit der Anlagen und optimierte Energieeffizienz dank Clean Power-Technologie.
    • Integrierte Sicherheitsfunktionen für sicheren Zugriff und Schutz bis SIL 3/PLe.
    • Kompakte Bauform spart Platz im Schaltschrank.
    • Intuitive Inbetriebnahme über Webserver oder verschiedene Clients, einschließlich Smart Devices.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie