Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS G220 Clean Power, 3AC 380...415/440...500V, 45kW/60hp, IP20 / UL ope...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS G220 Clean Power, 3AC 380...415/440...500V, 45kW/60hp, IP20 / UL ope...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL41132CA262AF0

  • Netzspannung - 380 .. 415 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 92.4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106456061

Sonepar Artikelnummer

121380640

Hersteller Artikelnummer

6SL41132CA262AF0

Hersteller Typ

6SL4113-2CA26-2AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL41132CA262AF0

Netzspannung:

380 .. 415 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

92.4 A

Schutzart (IP):

IP20

Ausgangsphasenzahl:

3

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-6 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-20 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Ja

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

520 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

245 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

34.300 kg

    Sinamics G220 Clean Power

    Der Frequenzumrichter SINAMICS G220 Clean Power ist eine innovative Lösung für ein breites Spektrum von Hochleistungsanwendungen in der Prozessindustrie.

    Technische Details:

    • Leistung geringe Überlast: 45kW 150% 3S, 110% 57S
    • Leistung hohe Überlast: 37kW 200% 3S, 150% 57S
    • Baugröße: 520x 250x 245 (HxBxT)
    • Schutzart: IP20 / UL open Type
    • Safety: SIL3 mit integriertem Brems-Chopper
    • Spannungsbereich: 3AC 380-500V
    • Anwendungsgebiete: Nahrungsmittel und Getränke, Pharma, Chemie, Öl & Gas, Infrastruktur, Marine, allgemeine Maschinen
    • IIoT-fähig: Dank Edge- und Cloud-Konnektivität

    Kundenben Vorteile:

    • Reduzierung des Testaufwands und verkürzte Markteinführungszeit durch den integrierten digitalen Zwilling in Startdrive.
    • Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und schnellere Inbetriebnahme dank Engineering-Tools und integriertem Webserver.
    • Erhöhung der Verfügbarkeit und Optimierung der Energieeffizienz durch Systemredundanz und Clean Power-Technologie.
    • Flexible Hard- und Softwareoptionen für verschiedenen Branchen mit EMV-Konformität und Schiffstypzulassungen.
    • Kompakte Bauform zur Platzersparnis im Schaltschrank.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie