SIEMENS - SINAMICS G220 Clean Power, 3AC 380...415/440...500V, 45kW/60hp, IP20 / UL ope...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL41132DA262AF0
Netzspannung - 380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 92.4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106456153
Sonepar Artikelnummer
121380649
Hersteller Artikelnummer
6SL41132DA262AF0
Hersteller Typ
6SL4113-2DA26-2AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL41132DA262AF0
Netzspannung:
380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
92.4 A
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-6 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-20 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
520 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
245 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
34.300 kg
- Spannungsbereich: 3AC 380-500V +10/-20%
- Frequenz: 47-63Hz
- Leistung geringe Überlast: 45kW 150% 3S, 110% 57S
- Leistung hohe Überlast: 37kW 200% 3S, 150% 57S
- Baugröße: 520x250x245 (HxBxT)
- Schutzart: IP20 / UL open Type
- Sicherheitsniveau: SIL3
- Integrierter Brems-Chopper: Ja
- IIoT-fähig: Ja, dank Edge- und Cloud-Konnektivität
- Einfacher Zugang: Über integrierten Webserver
- Reduzierung des Testaufwands durch integrierten digitalen Zwilling.
- Verkürzung der Markteinführungszeit durch Engineering-Tools.
- Erhöhung der Verfügbarkeit und Energieeffizienz dank Systemredundanzfähigkeiten und Clean Power-Technologie.
- Flexibilität in Hard- und Software durch modulare Gestaltung.
- Einfacher Zugriff auf Antriebe und erweiterten Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Personen und Maschinen.
- Kompakte Bauform spart Platz im Schaltschrank.
Sinamics G220 Clean Power
Der Frequenzumrichter SINAMICS G220 Clean Power bietet Innovation in jedem Detail und ist geeignet für ein breites Spektrum von Hochleistungsanwendungen in der Prozessindustrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


