Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS G220 Clean Power, 3AC 380...415/440...500V, 55kW/75hp, IP20 / UL ope...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS G220 Clean Power, 3AC 380...415/440...500V, 55kW/75hp, IP20 / UL ope...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL41132CA272AF0

  • Netzspannung - 380 .. 415 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 114.9 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106456078

Sonepar Artikelnummer

121380642

Hersteller Artikelnummer

6SL41132CA272AF0

Hersteller Typ

6SL4113-2CA27-2AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL41132CA272AF0

Netzspannung:

380 .. 415 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

114.9 A

Schutzart (IP):

IP20

Ausgangsphasenzahl:

3

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-6 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-20 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Ja

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

520 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

245 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

34.300 kg

    Sinamics g220 clean power

    Der Frequenzumrichter SINAMICS G220 Clean Power bietet Innovation in jedem Detail und eignet sich für ein breites Spektrum von Hochleistungsanwendungen in der Prozessindustrie.

    Technische Details:

    • Leistung geringe Überlast: 55kW 150% 3S, 110% 57S
    • Leistung hohe Überlast: 45kW 200% 3S, 150% 57S
    • Baugröße: 520x 250x 245 (HxBxT)
    • Schutzart: IP20 / UL open Type
    • Sicherheit: SIL3 mit integriertem Brems-Chopper
    • Spannungsbereich: 380-500V
    • Leistungsbereich: 7,5 kW bis 55 kW
    • IIoT-fähig: Dank Edge- und Cloud-Konnektivität
    • Kompatibilität: Vollständig integriert in das TIA Portal Startdrive

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Testaufwands durch einen integrierten digitalen Zwilling
    • Verkürzung der Markteinführungszeit und Möglichkeit der virtuellen Inbetriebnahme
    • Erhöhung der Anlagensicherheit und Energieeffizienz dank Systemredundanzfähigkeiten
    • Einfachere Auswahl und intuitive Inbetriebnahme durch benutzerfreundliches Konzept und integrierten Webserver
    • Kompakte Bauform spart Platz im Schaltschrank
    • Flexibilität in Hard- und Softwareanpassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie