SIEMENS - SINAMICS G220 Clean Power, 3AC 380...415/440...500V, 55kW/75hp, IP20 / UL ope...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL41132DA272AF0
Netzspannung - 380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 114.9 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106456160
Sonepar Artikelnummer
121380645
Hersteller Artikelnummer
6SL41132DA272AF0
Hersteller Typ
6SL4113-2DA27-2AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL41132DA272AF0
Netzspannung:
380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
114.9 A
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-6 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-20 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
520 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
245 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
34.300 kg
- Betriebsspannung: 3AC 380-500V ±10/-20%
- Frequenzbereich: 47-63Hz
- Leistung geringe Überlast: 55kW (150% für 3 Sekunden, 110% für 57 Sekunden)
- Leistung hohe Überlast: 45kW (200% für 3 Sekunden, 150% für 57 Sekunden)
- Baugröße: 520x250x245 mm (HxBxT)
- Schutzart: IP20 / UL open Type
- Sicherheitslevel: SIL3
- Integrierter digitaler Zwilling in Startdrive
- IIoT-fähig mit Edge- und Cloud-Konnektivität
- Kompakte Bauform für Platzersparnis im Schaltschrank
- Verringerte Auswahl- und Inbetriebnahmezeiten dank engineering-gesteuerter Benutzerfreundlichkeit.
- Erhöhte Energieeffizienz durch Clean Power-Technologie.
- Systemredundanzfähigkeiten verbessern die Verfügbarkeit Ihrer Anlage.
- Einfache Bedienung über integrierten Webserver und verschiedene Clients.
- Flexibilität in Hard- und Software mit EMV-Konformität und Schiffstypzulassungen.
Sinamics g220 clean power
Der SINAMICS G220 Clean Power ist ein Frequenzumrichter, der für Hochleistungsanwendungen in der Prozessindustrie entwickelt wurde und durch innovative Technologie die Effizienz und Verfügbarkeit von Anlagen steigert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


