SIEMENS - SINAMICS G220 Clean Power, 3AC 380...415/440...500V, 7,5kW/10hp, IP20 / UL op...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL41132DA162AF0
Netzspannung - 380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 19.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106456085
Sonepar Artikelnummer
121380636
Hersteller Artikelnummer
6SL41132DA162AF0
Hersteller Typ
6SL4113-2DA16-2AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL41132DA162AF0
Netzspannung:
380 .. 415 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
19.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-6 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-20 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
400 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
245 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
16.900 kg
- Betriebsspannungen: 3AC 380-500V
- Frequenzbereich: 47-63Hz
- Nennleistung geringe Überlast: 7,5kW (150% 3S, 110% 57S)
- Nennleistung hohe Überlast: 5,5kW (200% 3S, 150% 57S)
- Abmessungen: 400x 150x 245 (HxBxT)
- Baugröße: FSD1
- Schutzart: IP20 / UL open Type
- Sicherheitsstufe: SIL3
- Integrierter Brems-Chopper: Ja
- IIoT-fähig: Ja
- Kürzere Auswahl- und Inbetriebnahmezeiten durch ein benutzerfreundliches Engineering-Toolkonzept.
- Erhöhte Verfügbarkeit und verbesserte Energieeffizienz durch Systemredundanzfähigkeiten.
- Einfacher Zugang zu Antrieben durch integrierte Sicherheitsfunktionen.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten über integrierten Webserver und SMART-Geräte.
- Platzsparendes Design für Schaltschrankinstallationen.
Sinamics g220 clean power
Der SINAMICS G220 Clean Power ist ein innovativer Frequenzumrichter, der für ein breites Spektrum von Hochleistungsanwendungen in der Prozessindustrie entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


