Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS PM240-2, 3AC 200-240 V, 30,00 kW, IP20, FSE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS PM240-2, 3AC 200-240 V, 30,00 kW, IP20, FSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32101PC311UL0

  • Netzspannung - 200 .. 240 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 104 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948668542

Sonepar Artikelnummer

121126443

Hersteller Artikelnummer

6SL32101PC311UL0

Hersteller Typ

6SL3210-1PC31-1UL0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32101PC311UL0

Netzspannung:

200 .. 240 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

104 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

30 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Ausgangsphasenzahl:

3

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Nein

Bremschopper integriert:

Ja

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

551 mm

Breite:

275 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

26.810 kg

    Sinamics g120 power module pm 240-2 ungefiltert mit integriertem brems-chopper

    Das Power Module SINAMICS PM240-2 ist das ideale Power Module für Standard-Anwendungen im Maschinenbau für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und bietet eine hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 3AC 200-240V ±10% bei 47-63Hz
    • Hohe Überlast: 22kW bei 200% für 3 Sekunden, 150% für 57 Sekunden, 100% für 240 Sekunden
    • Niedrige Überlast: 30kW bei 150% für 3 Sekunden, 110% für 57 Sekunden, 100% für 240 Sekunden
    • Umgebungstemperatur: -20 bis +50°C (HO) und -20 bis +40°C (LO)
    • Abmessungen: 551x275x237 mm (HxBxT)
    • Schutzart: IP20
    • Kompatibel mit verschiedenen Steuerungseinheiten (Control Units)
    • Baugrößen: FSA bis FSG, mit oder ohne integriertem Netzfilter Klasse A
    • Leistungsbereich: 0,55 kW bis 250 kW
    • Schnelle EMV-gerechte Verdrahtung mit Schirmblechen
    • Leitungslängen bis zu 450 Metern möglich (Baugröße FSF/FSG)

    Kunden Vorteile:

    • Flexibel kombinierbar je nach Applikationsumfang und Sicherheitsanforderungen.
    • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im allgemeinen Maschinenbau.
    • Robustes Design für zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer.
    • Optimale Abführung der Verlustwärme durch Push-Through-Variante.
    • Einfachheit in der Integration in bestehende Systeme mit SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie