Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS PM240-2, 3AC 200-240 V, 37,00 kW, IP20, FSF

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS PM240-2, 3AC 200-240 V, 37,00 kW, IP20, FSF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32101PC313UL0

  • Netzspannung - 200 .. 240 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 130 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948668559

Sonepar Artikelnummer

121126444

Hersteller Artikelnummer

6SL32101PC313UL0

Hersteller Typ

6SL3210-1PC31-3UL0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32101PC313UL0

Netzspannung:

200 .. 240 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

130 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

37 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

30 kW

Schutzart (IP):

IP20

Ausgangsphasenzahl:

3

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Nein

Bremschopper integriert:

Ja

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

708 mm

Breite:

305 mm

Tiefe:

357 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

58.000 kg

    SINAMICS G120 Power Module PM240-2

    Das PM240-2 ist das ideale Power Module für Standard-Anwendungen im Maschinenbau innerhalb des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120, ausgestattet mit einem integrierten Brems-Chopper.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 3AC 200-240V ±10/-20%
    • Frequenzbereich: 47-63Hz
    • Hohe Überlast: 30kW bei 200% (3S), 150% (57S), 100% (240S)
    • Geringe Überlast: 37kW bei 150% (3S), 110% (57S), 100% (240S)
    • Umgebungstemperatur: -20 bis +50°C (HO); -20 bis +40°C (LO)
    • Abmessungen: 708x 305x 357 mm (HxBxT)
    • Schutzart: IP20
    • Einbaugerät für Schaltschrank, Leistungsbereich: 0,55 kW bis 250 kW
    • Verfügbare Spannungsvarianten: 200 V, 400 V und 690 V
    • Push-Through-Variante für optimale Wärmeabfuhr verfügbar
    • Safety Integrated und Leitungslängen bis zu 450 Meter (Baugröße FSF/FSG)

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Kombination mit verschiedenen Steuerungseinheiten je nach Applikationsumfang und Sicherheitsanforderung.
    • Einfache Integration in eine Vielzahl von Anwendungen im allgemeinen Maschinenbau.
    • Robustes Design sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
    • EMV-gerechte Verdrahtung durch Schirmbleche und Schirmanschlusssätze.
    • Bietet hohe Effizienz und Leistung in kompaktem Format.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie