Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS PM240-2, 3AC 200-240 V, 45,00 kW, IP20, FSF

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS PM240-2, 3AC 200-240 V, 45,00 kW, IP20, FSF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32101PC316UL0

  • Netzspannung - 200 .. 240 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 154 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948668566

Sonepar Artikelnummer

121126445

Hersteller Artikelnummer

6SL32101PC316UL0

Hersteller Typ

6SL3210-1PC31-6UL0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32101PC316UL0

Netzspannung:

200 .. 240 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

154 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

45 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Ausgangsphasenzahl:

3

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Nein

Bremschopper integriert:

Ja

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

708 mm

Breite:

305 mm

Tiefe:

357 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

58.000 kg

    Sinamics G120 Power Module PM240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper

    Das SINAMICS G120 Power Module PM240-2 ist das ideale Power Module für Standard-Anwendungen im Maschinenbau und bietet hohe Leistungsmodule für verschiedene Frequenzumrichter-Anwendungen.

    Technische Details:

    • Leistung hohe Überlast: 37 kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S
    • Leistung geringe Überlast: 45 kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S
    • Umgebungstemperatur: -20 bis +50°C (HO), -20 bis +40°C (LO)
    • Abmessungen: 708 x 305 x 357 mm (HxBxT)
    • Schutzart: IP20
    • Leistungsbereich: 0,55 kW bis 250 kW
    • Spannungsvarianten: 200 V, 400 V, 690 V
    • Baugrößen: FSA bis FSG
    • Push-Through-Variante: verfügbar für optimale Abführung der Verlustwärme
    • Leitungslängen: bis zu 450 Meter (Baugröße FSF/FSG)

    Kunden Vorteile:

    • Flexibler Einsatz durch Kombination mit verschiedenen Steuerungseinheiten.
    • Einfache Integration in modulare Frequenzumrichter-Anwendungen.
    • Robustes Design ermöglicht lange Leitungslängen ohne Leistungsverlust.
    • Bietet Sicherheitsfunktionen wie STO, SS1, SBC, SLS, SDI, SSM.
    • Für eine Vielzahl von Applikationen im allgemeinen Maschinenbau geeignet.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie