Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS PM240-2, 3AC 200-240 V, 55,00 kW, IP20, FSF

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS PM240-2, 3AC 200-240 V, 55,00 kW, IP20, FSF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32101PC318UL0

  • Netzspannung - 200 .. 240 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 178 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948668573

Sonepar Artikelnummer

121126446

Hersteller Artikelnummer

6SL32101PC318UL0

Hersteller Typ

6SL3210-1PC31-8UL0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32101PC318UL0

Netzspannung:

200 .. 240 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

178 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

55 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

45 kW

Schutzart (IP):

IP20

Ausgangsphasenzahl:

3

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Nein

Bremschopper integriert:

Ja

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

708 mm

Breite:

305 mm

Tiefe:

357 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

58.000 kg

    Sinamics G120 Power Module PM240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz

    Das SINAMICS G120 Power Module PM240-2 ist das ideale Power Module für Standard-Anwendungen im Maschinenbau und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten im modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120.

    Technische Details:

    • Leistung hohe Überlast: 45kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S
    • Leistung geringe Überlast: 55kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S
    • Umgebungstemperatur: -20 bis +50°C (HO)
    • Umgebungstemperatur: -20 bis +40°C (LO)
    • Maße: 708x 305x 357 (HxBxT)
    • Schutzart: IP20
    • Leistungsbereich: 0,55 kW bis 250 kW
    • Spannungsvarianten: 200 V, 400 V, 690 V
    • Verfügbarkeit: ungefiltert oder mit integriertem Netzfilter Klasse A
    • Push-Through-Variante zur Wärmeabführung
    • Leitungslängen bis zu 450 Meter (Baugröße FSF/FSG)

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Kombination mit verschiedenen Steuerungseinheiten je nach Applikationsumfang und Sicherheitsanforderungen
    • Geeignet für eine Vielzahl von Applikationen im allgemeinen Maschinenbau
    • Robustes Design für zuverlässige Leistung in industriellen Umgebungen
    • Schnelle und einfache Installation durch modulare Bauweise
    • Optimale EMV-gerechte Verdrahtung durch Schirmbleche und Schirmanschlusssätze

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie