Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S200 400 V FSC Austauschlüfter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S200 400 V FSC Austauschlüfter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL55600CE000AA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84145925

  • Gewicht - 0.042 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445966

Sonepar Artikelnummer

121380446

Hersteller Artikelnummer

6SL55600CE000AA0

Hersteller Typ

6SL5560-0CE00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL55600CE000AA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

0.042 kg

    Sinamics S200 400 V FSC Austauschlüfter

    Der SINAMICS S200 400 V FSC Austauschlüfter ist ein wesentlicher Bestandteil zur Gewährleistung einer optimalen Kühlung in elektrischen Antriebssystemen.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: 400 V
    • Typ: FSC Austauschlüfter
    • Maximaler Luftdurchsatz: höchste Effizienz
    • Geeignet für: SINAMICS S200 Antriebe

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Lebensdauer der Antriebssysteme durch effektive Kühlung.
    • Einfache Installation und Austausch, was Ausfallzeiten minimiert.
    • Erhöhte Betriebseffizienz und Zuverlässigkeit der Antriebe.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.