Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S200 400 V FSD Austauschlüfter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S200 400 V FSD Austauschlüfter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL55600DE000AA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84145925

  • Gewicht - 0.091 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445973

Sonepar Artikelnummer

121380444

Hersteller Artikelnummer

6SL55600DE000AA0

Hersteller Typ

6SL5560-0DE00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL55600DE000AA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

0.091 kg

    Sinamics S200 400 V FSD Austauschlüfter

    Der SINAMICS S200 400 V FSD Austauschlüfter ist ein Austauschlüfter, der für die Kühlung von SINAMICS S200 Antrieben konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: 400 V
    • Maximale Luftleistung: bis zu 1000 m³/h
    • Behältermaterial: Kunststoff
    • Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Kühlleistung für eine höhere Systemeffizienz
    • Leichte Installation und Austausch
    • Robuste Bauqualität gewährleistet eine lange Lebensdauer

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.