Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S200 Basic PN, 1/3 AC 200V 0,1kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S200 Basic PN, 1/3 AC 200V 0,1kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL56101BB101AF0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.760 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445560

Sonepar Artikelnummer

121379592

Hersteller Artikelnummer

6SL56101BB101AF0

Hersteller Typ

6SL5610-1BB10-1AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL56101BB101AF0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.760 kg

    Sinamics S200 Basic

    Das Servoantriebssystem SINAMICS S200 ist ein einachsiges AC/AC-Servosystem mit hoher Dynamik und einfacher Handhabung für Motion Control-Anwendungen im Standardservomarkt.

    Technische Details:

    • Eingangsspannung: 200-240 V 1/3 AC; -15%/+10%
    • Strom: 1,2/0,6 A bei 50/60 Hz
    • Ausgangsspannung: 0-Eingang 0,8 A; 0-550 Hz
    • Motorleistung: 0,1 kW
    • Schutzart: IP20
    • Abmessungen: 40x170x135 (BxHxT)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit für Motion Control-Anwendungen.
    • Leistungsoptimiert und nutzerfreundlich.
    • Zukunftssicher durch Kompatibilität mit SIMATIC Basic und Advanced Controllern.
    • Einfachste Inbetriebnahme dank integriertem Webserver und automatischer Erkennung von Motor und Geber.
    • Automatische Regleroptimierung durch One Button Tuning.
    • Alle üblichen Zertifizierungen für eine unkomplizierte Realisierung von Maschinen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie