Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S200 Basic PN, 1/3 AC 200V 0,2kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S200 Basic PN, 1/3 AC 200V 0,2kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL56101BB102AF0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.760 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445577

Sonepar Artikelnummer

121380430

Hersteller Artikelnummer

6SL56101BB102AF0

Hersteller Typ

6SL5610-1BB10-2AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL56101BB102AF0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.760 kg

    SINAMICS S200 Basic

    Das Servoantriebssystem SINAMICS S200 ist ein einachsiges AC/AC-Servosystem mit hoher Dynamik, einfacher Handhabung und hoher Zuverlässigkeit für Motion Control-Anwendungen im Standardservomarkt.

    Technische Details:

    • PROFI Eingangsspannung: 200-240 V 1/3 AC; -15%/+10%
    • Strom: 2/1,1 A bei 50/60 Hz
    • Ausgangsspannung: 0 Eingang 1,33 A
    • Frequenzbereich: 0-550 Hz
    • Motorleistung: 0,2 kW
    • Schutzart: IP20
    • Maße: 40x170x135 (BxHxT)

    Kunden Vorteile:

    • Leistungsoptimiert für unterschiedliche Motion Control-Anwendungen
    • Einfache Handhabung und Inbetriebnahme durch den integrierten Webserver
    • Automatische Erkennung von Motor und Geber, inklusive automatischer Regleroptimierung
    • Vernetzbar mit SIMATIC Basic und Advanced Controllern über PROFINET RT / IRT
    • Verfügbar mit allen üblichen Zertifizierungen für einfache Maschinenrealisierung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie