Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S200 Basic PN, 1/3 AC 200V 0,4kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S200 Basic PN, 1/3 AC 200V 0,4kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL56101BB104AF0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.960 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445584

Sonepar Artikelnummer

121380431

Hersteller Artikelnummer

6SL56101BB104AF0

Hersteller Typ

6SL5610-1BB10-4AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL56101BB104AF0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.960 kg

    SINAMICS S200 Basic

    Das Servoantriebssystem SINAMICS S200 ist ein einachsiges AC/AC-Servosystem mit hoher Dynamik, einfacher Handhabung und hoher Zuverlässigkeit für Motion Control-Anwendungen im Standardservomarkt.

    Technische Details:

    • PROFI Eingangsspannung: 200-240 V 1/3 AC; -15%/+10%; 3,0/1,8 A 50/60 Hz
    • Ausgangsspannung: 0 Eingang 2,4 A; 0-550 Hz
    • Motor: 0,4 kW
    • Schutzart: IP20
    • Abmessungen: 40x170x170 (BxHxT)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und einfache Handhabung für vielfältige Anwendungen
    • Optimierte Leistung und Zukunftssicherheit
    • Einfache Inbetriebnahme durch den integrierten Webserver
    • Automatische Erkennung von Motor und Geber, unterstützt durch One Button Tuning
    • Einfache Realisierung von Maschinen mit allen üblichen Zertifizierungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie