Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S200 Basic PN, 1/3 AC 200V 1,0kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S200 Basic PN, 1/3 AC 200V 1,0kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL56101BB110AF0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.740 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445607

Sonepar Artikelnummer

121380434

Hersteller Artikelnummer

6SL56101BB110AF0

Hersteller Typ

6SL5610-1BB11-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL56101BB110AF0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.740 kg

    SINAMICS S200 Basic

    Das Servoantriebssystem SINAMICS S200 ist ein einachsiges AC/AC-Servosystem mit hoher Dynamik, einfacher Handhabung und hoher Zuverlässigkeit für Motion Control-Anwendungen im Standardservomarkt.

    Technische Details:

    • PROFI Eingangsspannung: 200-240 V 1/3 AC; -15%/+10%; 8/4 A 50/60 Hz
    • Ausgangsspannung: 0 Eingang 4,4 A; 0-550 Hz
    • Motor: 1 kW
    • Schutzart: IP20
    • Abmessungen: 60x170x195 (BxHxT)

    Kunden Vorteile:

    • Leistungsoptimiert und zukunftssicher
    • Einfach zu bedienen mit integrierten Engineering-Tools
    • Automatische Erkennung von Motor und Geber für vereinfachte Inbetriebnahme
    • Unterstützt alle üblichen Zertifizierungen für eine einfache Maschinenrealisierung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie