Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S200 PN, 1/3 AC 200V 0,1kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S200 PN, 1/3 AC 200V 0,1kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL55101BB101AF0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.760 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445515

Sonepar Artikelnummer

121379600

Hersteller Artikelnummer

6SL55101BB101AF0

Hersteller Typ

6SL5510-1BB10-1AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL55101BB101AF0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.760 kg

    Sinamics S200

    Das Servoantriebssystem SINAMICS S200 ist ein einachsiges AC/AC-Servosystem mit hoher Dynamik, einfacher Handhabung und hoher Zuverlässigkeit für Motion Control-Anwendungen im Standardservomarkt.

    Technische Details:

    • Eingangsspannung: 200-240 V 1/3 AC; -15%/+10%
    • Strom: 1,2/0,6 A 50/60 Hz
    • Ausgangsspannung: 0-Eingang 0,8 A; 0-550 Hz
    • Motor: 0,1 kW
    • Schutzart: IP20
    • Abmessungen: 40x170x135 (BxHxT)

    Kunden Vorteile:

    • Leistungsoptimiert und nutzerfreundlich
    • Zukunftssicher durch Unterstützung von SIMATIC Basic und Advanced Controllern über PROFINET RT / IRT
    • Einfache Inbetriebnahme dank integriertem Webserver
    • Automatische Erkennung von Motor und Geber, z. B. durch One Button Tuning
    • Einfache Realisierung der Maschine mit allen üblichen Zertifizierungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie