Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S200 PN, 1/3 AC 200V 0,4kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S200 PN, 1/3 AC 200V 0,4kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL55101BB104AF0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445539

Sonepar Artikelnummer

121379607

Hersteller Artikelnummer

6SL55101BB104AF0

Hersteller Typ

6SL5510-1BB10-4AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL55101BB104AF0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.030 kg

    SINAMICS S200

    Das Servoantriebssystem SINAMICS S200 ist ein einachsiges AC/AC-Servosystem mit hoher Dynamik, einfacher Handhabung und hoher Zuverlässigkeit für Motion Control-Anwendungen im Standardservomarkt.

    Technische Details:

    • Eingangsspannung: 200-240 V 1/3 AC; -15%/+10%; 3,0/1,8 A 50/60 Hz
    • Ausgangsspannung: 0 Eingang 2,4 A; 0-550 Hz
    • Motor: 0,4 kW
    • Schutzart: IP20
    • Abmessungen: 40x170x170 (BxHxT)

    Kunden Vorteile:

    • Leistungsoptimiert und nutzerfreundlich für eine einfache Integration in verschiedene Anwendungen.
    • Zukunftssicher durch Kompatibilität mit SIMATIC Basic und Advanced Controllern über PROFINET RT / IRT.
    • Einfache Inbetriebnahme dank integriertem Webserver und automatischer Erkennung von Motor und Geber.
    • Automatische Regleroptimierung mit One Button Tuning zur Vereinfachung des Betriebs.
    • Alle üblichen Zertifizierungen erleichtern die Implementierung des Systems in Maschinen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie