Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S200 PN, 1/3 AC 200V 1kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S200 PN, 1/3 AC 200V 1kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL55101BB110AF0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.740 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445553

Sonepar Artikelnummer

121380423

Hersteller Artikelnummer

6SL55101BB110AF0

Hersteller Typ

6SL5510-1BB11-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL55101BB110AF0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.740 kg

    Sinamics S200

    Das Servoantriebssystem SINAMICS S200 ist ein einachsiges AC/AC-Servosystem mit hoher Dynamik, einfacher Handhabung und hoher Zuverlässigkeit für Motion Control-Anwendungen im Standardservomarkt.

    Technische Details:

    • Eingangsspannung: 200-240 V 1/3 AC; -15%/+10%
    • Maximale Stromstärke: 8/4 A
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Ausgangsspannung: 0 Eingang 4,4 A; 0-550 Hz
    • Motorleistung: 1 kW
    • Schutzart: IP20
    • Abmessungen: 60x170x195 (BxHxT)
    • Integrierter Webserver für einfache Inbetriebnahme
    • Automatische Erkennung von Motor und Geber
    • Regleroptimierung mit One Button Tuning

    Kunden Vorteile:

    • Leistungsoptimiert und nutzerfreundlich
    • Zukunftssicher durch hohe Zuverlässigkeit
    • Erfüllt die Anforderungen verschiedenster Motion Control-Anwendungen
    • Einfacher Betrieb durch automatische Funktionen
    • Einfache Realisierung der Maschine dank gängiger Zertifizierungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie