Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S200 PN, 3AC 400V 0,2kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S200 PN, 3AC 400V 0,2kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL55101BE102AF0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.520 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445614

Sonepar Artikelnummer

121380425

Hersteller Artikelnummer

6SL55101BE102AF0

Hersteller Typ

6SL5510-1BE10-2AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL55101BE102AF0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.520 kg

    SINAMICS S200

    Das Servoantriebssystem SINAMICS S200 ist ein einachsiges AC/AC-Servosystem mit hoher Dynamik, einfacher Handhabung und hoher Zuverlässigkeit für Motion Control-Anwendungen im Standardservomarkt.

    Technische Details:

    • Eingangsspannung: 380-480 V 3 AC; -15%/+10%
    • Strom: 1,3 A; 50/60 Hz
    • Ausgangsspannung: 0-550 Hz
    • Motorleistung: 0,2 kW
    • Schutzart: IP20
    • Abmessungen: 50x180x200 (BxHxT)

    Kunden Vorteile:

    • Leistungsoptimiert, nutzerfreundlich und zukunftssicher
    • Erfüllt die Anforderungen unterschiedlichster Motion Control-Anwendungen
    • Einfachste Inbetriebnahme durch integrierten Webserver
    • Automatische Erkennung von Motor und Geber mit One Button Tuning
    • Einfach zu realisierende Maschinen durch alle üblichen Zertifizierungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie