Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S200 PN, 3AC 400V 1kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S200 PN, 3AC 400V 1kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL55101BE110AF0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.910 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445645

Sonepar Artikelnummer

121379602

Hersteller Artikelnummer

6SL55101BE110AF0

Hersteller Typ

6SL5510-1BE11-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL55101BE110AF0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.910 kg

    Sinamics S200

    Das Servoantriebssystem SINAMICS S200 ist ein einachsiges AC/AC-Servosystem mit hoher Dynamik, einfacher Handhabung und hoher Zuverlässigkeit für Motion Control-Anwendungen im Standardservomarkt.

    Technische Details:

    • Eingangsspannung: 380-480 V 3 AC; -15%/+10%; 3 A; 50/60 Hz
    • Ausgangsspannung: 0 Eingang 3,0 A; 0-550 Hz
    • Motor: 1 kW
    • Schutzart: IP20
    • Abmessungen FSB: 60x180x200 (BxHxT)
    • Integrierter Webserver für einfache Inbetriebnahme
    • Automatische Erkennung von Motor und Geber (z. B. One Button Tuning)

    Kunden Vorteile:

    • Leistungsoptimierte und nutzerfreundliche Lösung
    • Zukunftssicher durch umfassende Zertifizierungen
    • Erfüllt Anforderungen unterschiedlichster Motion Control-Anwendungen
    • Vereinfachter Betrieb durch automatische Regleroptimierung
    • Kompatibel mit SIMATIC Basic und Advanced Controllern über PROFINET RT / IRT

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie