Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S200 PN, 3AC 400V 2,5kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S200 PN, 3AC 400V 2,5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL55101BE125AF0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 2.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445669

Sonepar Artikelnummer

121380426

Hersteller Artikelnummer

6SL55101BE125AF0

Hersteller Typ

6SL5510-1BE12-5AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL55101BE125AF0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

2.010 kg

    SINAMICS S200

    Das Servoantriebssystem SINAMICS S200 ist ein einachsiges AC/AC-Servosystem mit hoher Dynamik, einfacher Handhabung und hoher Zuverlässigkeit für Motion Control-Anwendungen im Standardservomarkt.

    Technische Details:

    • Eingangsspannung: 380-480 V 3 AC; -15%/+10%
    • Eingangsstrom: 8 A; 50/60 Hz
    • Ausgangsspannung: 0
    • Ausgangsstrom: 7,8 A; 0-550 Hz
    • Motorleistung: 2,5 kW
    • Schutzart: IP20
    • Abmessungen (BxHxT): 90x180x200 mm
    • Integration mit SIMATIC Basic und Advanced Controllern über PROFINET RT / IRT
    • Automatische Regleroptimierung mit One Button Tuning

    Kunden Vorteile:

    • Leistungsoptimierung: Nutzerfreundliche Bedienung für eine einfache Implementierung.
    • Zukunftssicher: Erfüllt die Anforderungen unterschiedlichster Motion Control-Anwendungen.
    • Automatische Erkennung: Motor und Geber werden automatisch erkannt, was die Inbetriebnahme erleichtert.
    • Umfassende Zertifizierungen: Ermöglicht die einfache Realisierung von Maschinen gemäß Kundenwünschen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie