Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S200 PN, 3AC 400V 3,5kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S200 PN, 3AC 400V 3,5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL55101BE135AF0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 4.520 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445676

Sonepar Artikelnummer

121380433

Hersteller Artikelnummer

6SL55101BE135AF0

Hersteller Typ

6SL5510-1BE13-5AF0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL55101BE135AF0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

4.520 kg

    SINAMICS S200

    Das Servoantriebssystem SINAMICS S200 ist ein einachsiges AC/AC-Servosystem mit hoher Dynamik, einfacher Handhabung und hoher Zuverlässigkeit für Motion Control-Anwendungen im Standardservomarkt.

    Technische Details:

    • Eingangsspannung: 380-480 V 3 AC; -15%/+10%
    • Strom: 11 A
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Ausgangsspannung: 0 Eingang 11 A; 0-550 Hz
    • Motor: 3,5 kW
    • Schutzart: IP20
    • Maße: 95x260x230 (BxHxT)

    Kunden Vorteile:

    • Leistungsoptimiert und nutzerfreundlich
    • Zukunftssicher für verschiedene Motion Control-Anwendungen
    • Einfachste Inbetriebnahme durch integrierten Webserver
    • Automatische Erkennung von Motor und Geber, was den Betrieb erheblich vereinfacht
    • Einfach zu realisieren mit allen üblichen Zertifizierungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie