Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S210, AC-Link Stecker FSA - FSC, für 3 AC 400 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S210, AC-Link Stecker FSA - FSC, für 3 AC 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32602DC100AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692233

Sonepar Artikelnummer

121124321

Hersteller Artikelnummer

6SL32602DC100AA0

Hersteller Typ

6SL3260-2DC10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32602DC100AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.060 kg

    Sinamics s210 ac-link stecker einzeln für 3ac 400v frame size: fsa - fsc

    Der SINAMICS S210 AC-Link Stecker ist ein Zubehör-Steckersatz für die einfache Kopplung der Netzeinspeisung an den Servo-Umrichter SINAMICS S210 im dreiphasigen Spannungsbereich.

    Technische Details:

    • Steckersatz mit einem AC-Bus-Stecker und einer Abdeckkappe
    • Ersatz für den im Lieferumfang des Umrichters enthaltenen Push-In Stecker
    • Geeignet für 3AC 400V Anwendungen
    • Rahmengröße: FSA - FSC

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und zuverlässige Verbindung zur Netzeinspeisung
    • Erhöhte Flexibilität bei der Antriebslösung
    • Kompatibel mit dem SINAMICS S210 Servo-Umrichter
    • Schnelle Installation dank des durchdachten Designs

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie