Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S210, Ersatz-Lüfter FSA, für 3 AC 400 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S210, Ersatz-Lüfter FSA, für 3 AC 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32600AA000AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84145995

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692240

Sonepar Artikelnummer

121124307

Hersteller Artikelnummer

6SL32600AA000AA0

Hersteller Typ

6SL3260-0AA00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32600AA000AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145995

Gewicht:

0.030 kg

    Sinamics S210 Ersatz-Lüfter FSA für 3AC 400V Frame Size: FSA

    Ersatzlüfter für den Servo-Umrichter SINAMICS S210.

    Technische Details:

    • Typ: Ersatzlüfter für SINAMICS S210
    • Spannungsversorgung: 3AC 400V
    • Baugröße: FSA-FSC
    • Inklusive Halterung

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistet eine zuverlässige Kühlung für den Servo-Umrichter.
    • Einfache Installation durch mitgelieferte Halterung.
    • Erhält die Leistung und Lebensdauer des Geräts.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie