Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S210, Ersatz-Stecker-Kit FSA - FSC, für 1 AC 230 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S210, Ersatz-Stecker-Kit FSA - FSC, für 1 AC 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32602DB000AA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948676172

Sonepar Artikelnummer

121124314

Hersteller Artikelnummer

6SL32602DB000AA0

Hersteller Typ

6SL3260-2DB00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32602DB000AA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.100 kg

    Sinamics S210 Ersatz-Stecker-Kit für 1AC 230V Frame Size: FSA - FSC

    Der Ersatz-Steckersatz für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 bietet eine praktische Lösung für den einphasigen Spannungsbereich.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit FSA bis FSC Baugrößen
    • Inklusive zwei Schirmblechen
    • Original-Steckersatz, der auch im Lieferumfang enthalten ist

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und schnelle Installation
    • Sichert die Zuverlässigkeit des Servo-Umrichters
    • Einfacher Zugang zu netzunabhängigen Ersatzteilen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie