Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S210, Lüfter FSB, 3AC 400V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S210, Lüfter FSB, 3AC 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32600AB000AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84145995

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692257

Sonepar Artikelnummer

121124310

Hersteller Artikelnummer

6SL32600AB000AA0

Hersteller Typ

6SL3260-0AB00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32600AB000AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145995

Gewicht:

0.080 kg

    SINAMICS S210 Ersatz-Lüfter FSB für 3AC 400V

    Der Ersatzlüfter ist speziell für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 konzipiert und sorgt für eine zuverlässige Kühlung des Systems.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3AC 400V
    • Frame Size: FSB
    • Inklusive Halterung
    • Kompatibel mit der 3AC-Reihe der SINAMICS-Umrichter

    Kunden Vorteile:

    • Sicherstellung einer optimalen Betriebstemperatur für die Langlebigkeit des Umrichters
    • Einfache Installation dank im Lieferumfang enthaltener Halterung
    • Erhöhte Systemzuverlässigkeit durch effiziente Kühlung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie