Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS S210, Lüfter FSC, 3AC 400V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS S210, Lüfter FSC, 3AC 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32600AC000AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84145995

  • Gewicht - 0.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692264

Sonepar Artikelnummer

121124312

Hersteller Artikelnummer

6SL32600AC000AA0

Hersteller Typ

6SL3260-0AC00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32600AC000AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145995

Gewicht:

0.110 kg

    Sinamics S210 Ersatz-Lüfter FSC

    Ersatzlüfter für den Servo-Umrichter SINAMICS S210, der als Zubehör für die 3AC-Reihe zur Verfügung steht.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3AC 400V
    • Baugröße: FSC
    • Inklusive Halterung

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistet zuverlässige Kühlung des Servo-Umrichters.
    • Einfacher Austausch mit kompatiblen Halterungen.
    • Erhöht die Lebensdauer des Antriebs durch effektive Wärmeabfuhr.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie