Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS V20, 1 AC 200-240 V, 2,20 kW, IP20, FSAD

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS V20, 1 AC 200-240 V, 2,20 kW, IP20, FSAD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32105BB222BV1

  • Netzspannung - 200 .. 240 V

  • Eingangsphasenzahl - 1

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 11 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515675457

Sonepar Artikelnummer

120891533

Hersteller Artikelnummer

6SL32105BB222BV1

Hersteller Typ

6SL3210-5BB22-2BV1

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32105BB222BV1

Netzspannung:

200 .. 240 V

Eingangsphasenzahl:

1

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

11 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Netzfrequenz:

60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Nein

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

176.5 mm

Breite:

136.6 mm

Tiefe:

158.8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

2.200 kg

    Sinamics v20 1ac 200-240 v

    Der Frequenzumrichter SINAMICS V20 ist einfach, robust und effizient für industrielle Applikationen und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 1AC 200 V bis 240 V.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 1AC 200-240 V -15/+10%
    • Frequenz: 47-63 Hz
    • Leistung: 2,2 kW mit 150% Überlast für 60 s
    • Integrierter Filter: C1
    • E/A: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO
    • Feldbus: USS/Modbus mit eingebautem BOP
    • Schutzart: IP20/UL ungekapselt
    • Größe: AD 136x176,5x160 (BxHxT)
    • Verfügbare Baugrößen: 0,12 kW bis 30 kW

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Inbetriebnahmezeiten und einfache Bedienung
    • Robustheit und Kosteneffizienz
    • Direkter Betrieb ohne zusätzliche Module
    • Steigerung der Energieeffizienz durch energieoptimales Steuerungsverfahren
    • Aktuelle Energieverbrauchsanzeige und integrierte Energiesparfunktionen
    • Stabiler Betrieb auch bei schwierigen und schwankenden Netzbedingungen im Keep-Running-Modus
    • Einfache Systemkonfiguration mit vordefinierten Makros
    • Technische und wirtschaftliche Alternative zum Micromaster 420 Frequenzumrichter

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie