Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS V20, 1 AC 200-240 V, 3,00 kW, IP20, FSAD

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS V20, 1 AC 200-240 V, 3,00 kW, IP20, FSAD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32105BB230BV1

  • Netzspannung - 200 .. 240 V

  • Eingangsphasenzahl - 1

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 13.6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515675464

Sonepar Artikelnummer

120891534

Hersteller Artikelnummer

6SL32105BB230BV1

Hersteller Typ

6SL3210-5BB23-0BV1

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32105BB230BV1

Netzspannung:

200 .. 240 V

Eingangsphasenzahl:

1

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

13.6 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

3 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

3 kW

Schutzart (IP):

IP20

Netzfrequenz:

60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Nein

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

176.5 mm

Breite:

136.6 mm

Tiefe:

158.8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

2.200 kg

    SINAMICS V20 1AC 200-240 V -15/+10 % 47-63 Hz 3 kW mit 150 % Überlast für 60 s

    Der Frequenzumrichter SINAMICS V20 ist einfach, robust und effizient und eignet sich für industrielle Applikationen und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 1AC 200 V bis 240 V.

    Technische Details:

    • Leistungsbereich: 0,12 kW bis 30 kW
    • Spannungsbereich: 1AC 200 V bis 240 V und 3AC 380 V bis 480 V
    • Überlast: 150 % für 60 s
    • Frequenzbereich: 47-63 Hz
    • Integrierter Filter: C1
    • E/A: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO
    • Feldbus: USS/Modbus mit eingebautem BOP
    • Schutzart: IP20/UL ungekapselt
    • Größe: AD 136x176,5x160 (BxHxT)

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Inbetriebnahmezeiten: Der Umrichter kann ohne zusätzliche Module direkt aus der Verpackung betrieben werden.
    • Energieeffizienz: Ausgestattet mit einem energieoptimalen Steuerungsverfahren und integrierten Energiesparfunktionen.
    • Stabiler Betrieb: Der Keep-Running-Modus ermöglicht stabilen Betrieb bei schwierigen und schwankenden Netzbedingungen.
    • Individuelle Anpassbarkeit: Der Umrichter kann durch verschiedene Optionen an spezifische Anwendungen angepasst werden.
    • Einfache Systemkonfiguration: Vordefinierte Makros und Funktionsblöcke erleichtern den Anschluss an Steuerungen wie SIMATIC S7-1200.
    • Technische und wirtschaftliche Alternative zum Micromaster 420 Frequenzumrichter.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie