Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS V20 3AC 380-480V, 7,5kW, IP20/ UL

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS V20 3AC 380-480V, 7,5kW, IP20/ UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32105BE275UV1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 2.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106466701

Sonepar Artikelnummer

121394707

Hersteller Artikelnummer

6SL32105BE275UV1

Hersteller Typ

6SL3210-5BE27-5UV1

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32105BE275UV1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

2.500 kg

Sinamics V20 3AC 380-480V

Der Frequenzumrichter SINAMICS V20 bietet kosteneffiziente Lösungen für industrielle und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 3AC 380 V bis 480 V.

Technische Details:

  • Nennleistung: 7,5 kW mit 150 % Überlast für 60 Sek.
  • Spannungsbereich: 3AC 380-480V -15/+10 %
  • Frequenz: 47-63Hz
  • ungefiltert I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO
  • Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP
  • Schutz: IP20/ UL offen
  • Größe: C 184x182x169 (BxHxT)

Kundenvorteile:

  • Kurze Inbetriebnahmezeiten und einfache Bedienung.
  • Robustheit und Kosteneffizienz.
  • Energieoptimaler Steuerungsverfahren mit automatischer Flussabsenkung.
  • Aktuelle Darstellung des Energieverbrauchs und integrierte Energiesparfunktionen.
  • Keep-Running-Modus für stabilen Betrieb bei schwierigen Netbedingungen.
  • Einfache Systemkonfiguration mit vordefinierten Makros und Funktionsblöcken.
  • Verfügbar in neun Baugrößen im Leistungsbereich von 0,12 kW bis 30 kW.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie