Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SINAMICS V90, 50-poliges Sollwert Signalkabel, 0,5 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS V90, 50-poliges Sollwert Signalkabel, 0,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32604NA001VA5

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674468

Sonepar Artikelnummer

121124330

Hersteller Artikelnummer

6SL32604NA001VA5

Hersteller Typ

6SL3260-4NA00-1VA5

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32604NA001VA5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.480 kg

    Sinamics V90 50-poliges Sollwert-Signalkabel

    Das Sollwert-Signal Kabel ist speziell für den Servoumrichter SINAMICS V90 konzipiert und ermöglicht eine zuverlässige Signalübertragung.

    Technische Details:

    • Kabellänge: 0,5 m
    • 50-poliger Steckverbinder an beiden Enden
    • Separate Klemmenleiste an der Steuerungsseite
    • Verfügbarkeit in Kabellängen von 0,5 m bis 1 m

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss für zuverlässige Signalübertragung
    • Flexibel durch verschiedene Kabellängen
    • Kompatibel mit SINAMICS V90 Servoumrichtern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie