SIEMENS - SINEMA RC Upgrade 256, Upgrade um 256 VPN Verbindungen, nur Lizenz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK17221MH010BV0
Integrierbar in - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 49119900
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622300206
Sonepar Artikelnummer
120589126
Hersteller Artikelnummer
6GK17221MH010BV0
Hersteller Typ
6GK1722-1MH01-0BV0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK17221MH010BV0
Integrierbar in:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
- Produktart: Upgrade Lizenz
- Anzahl der VPN Verbindungen: 256
- Kompatibilität: SINEMA Remote Connect Server
- Lizenztyp: Papier-Lizenz
- Ermöglicht eine erweiterte Verbindungskapazität für Remote Access.
- Flexibles Management von VPN Verbindungen.
- Steigerung der Effizienz durch zusätzlichen Lizenzschlüssel.
Sinema RC Upgrade 256
Upgrade um 256 VPN Verbindungen Papier-Lizenz, License Key für SINEMA Remote Connect Server.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


