SIEMENS - SINEMA Remote Connect Virtual Appliance V1.0, Basic Software Package

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK17201AH010BV0
Integrierbar in - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85234910
Gewicht - 0.168 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622299692
Sonepar Artikelnummer
120589123
Hersteller Artikelnummer
6GK17201AH010BV0
Hersteller Typ
6GK1720-1AH01-0BV0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK17201AH010BV0
Integrierbar in:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.168 kg
- VPN Verbindungen: Bis zu 4
- Zertifikatsmanagement: Ja
- Autokonfigschnittstelle: Vorhanden
- Inklusive: SINEMA RC Client für 1 Installation
- Dokumentation: Auf DVD
- Lizenzschlüssel: Für Server
- Sprachen: 3-sprachig (de, en, cn)
- Kompatibilität: Windows 10 Pro, Windows Server 2008, 2012 R2, 2016 und 2019 (64-Bit)
- Einfaches Management von Nutzern, Geräten und Gruppen.
- Flexible und sichere VPN-Verbindungen für eine verbesserte Netzwerkverfügbarkeit.
- Benutzerfreundliche Autokonfiguration für eine schnelle Einrichtung.
- Mehrsprachige Unterstützung für internationale Anwender.
Sinema Remote Connect Virtual Appliance
Der Sinema Remote Connect Virtual Appliance ist ein Softwarepaket, das die Verbindung von bis zu 4 VPNs für Nutzer-, Geräte- und Gruppenverwaltung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


