SIEMENS - SIPLUS DP PN/PN-Koppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21583AD104XA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618098049
Sonepar Artikelnummer
121122887
Hersteller Artikelnummer
6AG21583AD104XA0
Hersteller Typ
6AG2158-3AD10-4XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21583AD104XA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.254 kg
- Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
- Bestimmt für deterministischen Datenaustausch zwischen max. 4 PN-Controllern je Seite
- Übertragung von PROFIsafe, I/O-, MSI-, MSO- und Datensatzkommunikation
- Redundate Stromeinspeisung PN-Anschluss über SIMATIC BusAdapter (BA)
- Lieferung ohne BusAdapter
- Höchste Produktivität, Performance und Verfügbarkeit durch Unterstützung neuester Spezifikationen
- Effizientes Engineering und flexibler Einsatz unabhängig der verwendeten Anschlusstechnik reduziert die Kosten
- Einfache Fehlerlokalisierung und Geräteaustausch ohne zusätzliche Hardware (PC oder Speicherkarte)
- Unterstützt alle SIMATIC ET 200SP BusAdapter und bietet eine universelle PROFINET-Schnittstelle
Siplus PN/PN Coupler TX RAIL based on 6ES7158-3AD10-0XA0
Der SIMATIC PN/PN-Koppler bietet eine einfache und effiziente Möglichkeit zur Anbindung von Maschinen und der Kommunikation zwischen Steuerungen über PROFINET.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


