SIEMENS - SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Fast Connect, mit PG-Buchse, 90° -40 ... +...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19720BB707XA0
Umgebungstemperatur - -40 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Betriebstemperatur - -40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618050207
Sonepar Artikelnummer
121122875
Hersteller Artikelnummer
6AG19720BB707XA0
Hersteller Typ
6AG1972-0BB70-7XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19720BB707XA0
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.053 kg
- Artikelnummer: 6ES7972-0BB70-0XA0
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Anschlussstecker für PROFIBUS mit bis zu 12 MBit/s
- 90° Kabelabgang
- Schneidklemmtechnik Fast-Connect
- Conformal Coating
- Zubehör für SIPLUS extreme
- Robuste Ausführung für den Einsatz in extremen Temperaturen
- Zuverlässige Datenübertragung mit hohen Geschwindigkeiten
- Einfacher Anschluss durch den 90° Kabelabgang
- Optimale Verbindungstechnik durch Schneidklemmtechnik
- Schutz gegen Umwelteinflüsse durch Conformal Coating
SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker mit PG - 90 Grad
Der SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker dient als zuverlässige Anschlusslösung für PROFIBUS-Systeme in extremen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


