SIEMENS - SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Schraube, mit PG-Buchse, 35° -40 ... +70°C...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19720BB427XA0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 15.8 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 39.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948573372
Sonepar Artikelnummer
121122873
Hersteller Artikelnummer
6AG19720BB427XA0
Hersteller Typ
6AG1972-0BB42-7XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19720BB427XA0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
15.8 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
39.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg
- Reference: 6ES7972-0BB42-0XA0
- Conformal Coating
- Temperature range: -40…+70°C
- Data transmission for PROFIBUS up to 12 MBit/s
- Angled cable exit
- Terminating resistor with switching function
- PG socket accessory for SIPLUS extreme
- Robust design suitable for harsh environments.
- Ensures reliable data transmission even under extreme temperature conditions.
- Convenient angled cable exit for easier installation.
- Integrated terminating resistor enhances system performance.
- Compatible with SIPLUS extreme series for seamless integration.
SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker mit R
Der SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker mit R ist ein Anschlussstecker für PROFIBUS mit speziellen Eigenschaften für extreme Bedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


