SIEMENS - SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Schraube, mit PG-Buchse, 90° -25 ... +70 °...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19720BB122XA0
Art der Verriegelung - Verschraubung
Betriebstemperatur - -40 .. 70 °C
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515144410
Sonepar Artikelnummer
121122871
Hersteller Artikelnummer
6AG19720BB122XA0
Hersteller Typ
6AG1972-0BB12-2XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19720BB122XA0
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.061 kg
- Conformal Coating
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Profibus-Anschluss bis 12 MBit/s
- 90° Kabelabgang
- Abschlusswiderstand mit Trennfunktion
- Mit PG Buchse Zubehör für SIPLUS extreme
- Robuste Ausführung für den Einsatz in extremen Umgebungen
- Flexible Integration dank 90° Kabelabgang
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch Conformal Coating
- Optimale Signalübertragung bis zu 12 MBit/s
Siplus DP PROFIBUS-Stecker mit R - mit PG - 90 Grad
Der SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker ist ein robuster Anschlussstecker für PROFIBUS-Kommunikation mit einem 90° Kabelabgang.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


