SIEMENS - SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Schraube, ohne PG-Buchse, 35° -40 ... +70°...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19720BA427XA0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 15.8 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 39.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948573365
Sonepar Artikelnummer
121122869
Hersteller Artikelnummer
6AG19720BA427XA0
Hersteller Typ
6AG1972-0BA42-7XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19720BA427XA0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
15.8 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
39.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.044 kg
- Produktcode: 6ES7972-0BA42-0XA0
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s
- Schräger Kabelabgang
- Abschlußwiderstand mit Trennfunktion
- Conformal Coating
- Optimale Leistung in extremen Temperaturen gewährleistet Zuverlässigkeit.
- Einfache Installation dank schrägem Kabelabgang.
- Verbesserte Signalübertragung durch hochwertigen Abschlusswiderstand.
- Schutz gegen Umwelteinflüsse durch Conformal Coating.
SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker mit R - ohne PG - schräg
Der SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker dient als zuverlässiger Anschlussstecker für PROFIBUS-Anwendungen, speziell für extreme Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


