SIEMENS - SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Schraube, ohne PG-Buchse, 90° -25 ... +70 ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19720BA122XA0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 15.8 mm
Höhe - 64 mm
Tiefe - 35.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948396902
Sonepar Artikelnummer
121122867
Hersteller Artikelnummer
6AG19720BA122XA0
Hersteller Typ
6AG1972-0BA12-2XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19720BA122XA0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
15.8 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
35.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg
- Basierend auf 6ES7972-0BA12-0XA0
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- 90° Kabelabgang
- Abschlußwiderstand mit Trennfunktion
- Ohne PG Buchse
- Mit Conformal Coating
- Optimierte Verbindung für zuverlässige Datenübertragung
- Einfache Integration in SIPLUS extreme Systeme
- Verlängerte Lebensdauer durch robuste Bauweise
SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker mit R - ohne PG - 90 Grad
Der SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker ist ein zuverlässiger Anschlussstecker für PROFIBUS-Anwendungen, der bis zu 12 MBit/s unterstützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


