SIEMENS - SIPLUS ET 200MP E-Kodierelement Typ F -25 ... +60 °C based on 6ES7592-6EF00-1...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15926EF002AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Codierprofil
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618072100
Sonepar Artikelnummer
121380729
Hersteller Artikelnummer
6AG15926EF002AA0
Hersteller Typ
6AG1592-6EF00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15926EF002AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Codierprofil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Referenz: 6ES7592-6EF00-1AA0
- Temperaturbereich: -25…+60°C
- 5 E-Kodierelemente TYP F pro Verpackungseinheit
- Kompatibel mit ET 200MP Module F-DI, F-DQ
- Hohe Systemperformance dank der nahtlosen Integration in das TIA Portal.
- Erhöhte Flexibilität und schnellere Produkteinführungszeit.
- Schutz gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen.
- Einheitliches Bedienkonzept für eine einfache Nutzung übergreifender Funktionen.
SIPLUS S7-1500 E-Coding Elements Type F
Die SIPLUS S7-1500 E-Coding Elements Type F sind speziell entwickelte E-Kodierelemente für die Verwendung mit ET 200MP Modulen, die eine zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


