SIEMENS - SIPLUS ET 200MP IM 155-5 DP ST -40 ... +60 °C based on 6ES7155-5BA00-0AB0 ink...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11555BA002AB0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618051341
Sonepar Artikelnummer
121122516
Hersteller Artikelnummer
6AG11555BA002AB0
Hersteller Typ
6AG1155-5BA00-2AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11555BA002AB0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.419 kg
- Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -40…+60°C
- Starttemperatur: -25°C
- PROFIBUS-Anschaltung für maximal 12 S7-1500 Baugruppen
- Einfacher Aufbau durch leichte Verkabelung
- Modularer Aufbau
- Integrierte Diagnose zur schnellen Fehlerlokalisierung
- Digitale und analoge Ein-/Ausgänge sowie Motorstarter
- Platzsparende und leicht zu montierende Peripherielösung
- Flexibilität des modularen IO-Systems
- Schutz gegen äußere Störeinflüsse durch durchgängiges Schirmkonzept
- Zentraler und dezentraler Aufbau mit weniger Bauteilkomponenten
- Zuverlässiger Betrieb in rauen Umgebungsbedingungen mit SIPLUS extreme
- Unterstützung zukunftssicherer Technologien wie künstlicher Intelligenz
SIPLUS ET 200MP IM155-5 DP ST
Das SIPLUS ET 200MP IM155-5 DP ST ist ein modulares und skalierbares Peripheriesystem mit hoher Kanaldichte, das eine flexible und benutzerfreundliche Integration in industrielle Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


